Support mural 19' 2 U

Main media

Détails du produit

Une solution pratique et économique pour intégrer quelques équipements.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Baie de câblage (électrique / TI)

finition de la surface

revêtement par poudre

profondeur

218...383 mm

matériau

acier

numéro RAL

9005

Hauteur

90 mm

Largeur

500 mm

couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85381000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.